Referințe
Kipp:K0110.006X20
Rubix:d620730
EAN:4059245039296



Detalii produs : 06094-006X20 KIPP - 06094-006X20 KIPP
KNURLED KNOB EXTERNAL THREAD SIZE:0
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 7 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere