Referințe
Kipp:K0260.2106
Rubix:d618502
EAN:4059245063154



Detalii produs : 06266-2106 KIPP - 06266-2106 KIPP
KNURLED KNOB SIZE:3 M10, FORM:K
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 17 g |
|---|---|
| Lungime | 31 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere