Referințe
Kipp:K0247.1065
Rubix:d623015
EAN:4059245038343



Detalii produs : 06092-1065 KIPP - 06092-1065 KIPP
KNURLED KNOB SIZE:2 M08 THERMOPLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 7 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere