Referințe
Kipp:K0260.41065
Rubix:d619057
EAN:4059245063437



Detalii produs : 06266-41065 KIPP - 06266-41065 KIPP
KNURLED KNOB SIZE:2 D3=8, FORM:H
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 23 g |
|---|---|
| Lungime | 31 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere