Referințe
Elesa+Ganter:GN 421.11-M6-35
Rubix:d593790
Producator:GN 421.11-M6-35
EAN:4045525696754
Detalii produs : 421.11-M6-35 ELESA+GANTER - 421.11-M6-35 ELESA+GANTER
Knurled screws GN 421.11 have a ball pin whose diameter is smaller than the core diameter of the thread.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 35 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


