Mâner Elesa+Ganter GN 421.10-M6-25-KU

Knurled screws with brass / plastic pivot

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 421.10-M6-25-KU
Rubix:d584222
Producator:GN 421.10-M6-25-KU
EAN:4045525625051
brand logo

rezumat tehnic

Lungime25 mm
Material/finisarePlastic

Detalii produs : 421.10-M6-25-KU ELESA+GANTER - 421.10-M6-25-KU ELESA+GANTER


Knurled screws GN 421.10 with pads in brass or plastic are used in applications, where marks and damage on the workpiece are unacceptable.

Informații tehnice


atribute
Lungime25 mm
Material/finisarePlastic
  • Disponibil – Data livrării la cerere