Referințe
Kipp:K0281.5706X20
Rubix:d629553
EAN:4059245122240



Detalii produs : 06861-5706X20 KIPP - 06861-5706X20 KIPP
KNURLED SCREW M06X35, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 29 g |
|---|---|
| Lungime | 20 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere