Referințe
Kipp:K0277.2066X50
Rubix:d623102
EAN:4059245143528



Detalii produs : 07125-2066X50 KIPP - 07125-2066X50 KIPP
TORQUE KNURLED KNOB SIZE:3 M06X40
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 49 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere