Mâner Kipp K0261.51087X15
Knurled Wheels components in stainless steel, external thread, Style L, metric
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0261.51087X15
Rubix:d617729
EAN:4059245064953



Detalii produs : 06267-51087X15 KIPP - 06267-51087X15 KIPP
KNURLED KNOB SIZE:1 M06X10, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 23 g |
|---|---|
| Lungime | 15 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere