Mâner Kipp K0261.2108
Knurled Wheels components in stainless steel, internal thread, Style K, metric
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0261.2108
Rubix:d622397
EAN:4059245064496



Detalii produs : 06267-2108 KIPP - 06267-2108 KIPP
KNURLED KNOB SIZE:2 M10, FORM:K
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 22 g |
|---|---|
| Lungime | 31 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere