Șurubelniță bit Wera 05003436001

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Wera:05003436001
Rubix:d820827
EAN:4013288104304
brand logo

rezumat tehnic

Tipăriprofil torx
Dimensiunea imprimăriitx30

Documente

Detalii produs : 5003436001 WERA - WERA 05003436001 SCREWDRIVER BLADE TORX TX 30


VDE blades for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system for rapid exchange of the blades without any special tools.

Puncte forte

Kraftform Kompakt VDE interchangeable blade for TORX® screws
Insulated, individually tested as per IEC 60900
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection
Individually tested

Informații tehnice


atribute
Tipăriprofil torx
Dimensiunea imprimăriitx30
  • Disponibil – Data livrării la cerere