Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi MAPA 580-9

KryTech 580

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

MAPA:580-9
Rubix:d820010
Producator:34580419
EAN:3245425804193
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime9
Nivelul de rezistență la tăiereb
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 580 9 MAPA - MAPA KRYNIT 580 GRIP & PROOF GREY SIZE 9


Conceput pentru manipularea pieselor mecanice uleioase, KryTech 580 rezistă la tăieturi ușoare (nivel ISO B) și la pătrunderea uleiului. Fabricat din fibre parțial reciclate, amprenta sa ecologică este redusă, fără a compromite însă calitatea și protecția oferite.

Caracteristici: B KryTech 580 se bazează pe o tehnologie de acoperire Grip & Proof pe bază de nitril, dezvoltată pentru a menține o prindere fermă în prezența uleiului, a grăsimii sau a murdăriei, reducând oboseala musculară în cazul purtării îndelungate. Suportul interior este un tricot fără cusături din fibre PEHD, ceea ce limitează iritațiile pielii. Partea din spate aerisită favorizează evacuarea căldurii și facilitează identificarea nivelului de protecție cu litera B afișată în mare și vizibilă de la distanță. Acoperirea este impermeabilă la ulei: împiedică pătrunderea lichidelor uleioase și contribuie astfel la protejarea pielii împotriva dermatitelor de contact. Absența siliconului evită orice depunere pe suprafețele curate. Compoziția include 14% fibre reciclate în mănușă și 24% în căptușeală, cu un ambalaj individual conceput pentru a reduce deșeurile de plastic.

Specificații:
Material de acoperire: nitril Grip & Proof.
Suport interior: tricot fără cusături din fibre PEHD.
Grosime: 13.
Finisaj exterior: spate aerisit.
Manșetă: manșetă tricotată.
Culori: negru, gri.
Mărimi (Europa): 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Lungime: 23–27 cm.
Rezistivitate de suprafață (palma la 25% umiditate relativă): 1,3 × 10¹⁰ Ω.
Rezistență verticală (palma la 25% umiditate relativă): 2,1 × 10¹¹ Ω.
Amprenta de carbon: 95 g de CO₂ economisite pe pereche (metoda PEF).
Materiale reciclate în ambalaj: 30 %.
Ambalare: 1 pereche/pungă, 12 perechi/pungă, 48 perechi/cutie.


Standardele:
- Regulamentul (UE) 2016/425, marcaj CE, categoria 3: KryTech 580 este conform cu legislația europeană de armonizare privind echipamentele de protecție individuală. Categoria 3 se referă la EIP destinate protecției împotriva riscurilor mortale sau susceptibile de a afecta grav sănătatea.
- EN 388 (pericole mecanice): această normă definește nivelurile de rezistență la abraziune, tăiere, rupere și perforare; scorul obținut este 4X42B.
- EN 407 (protecție termică): această normă evaluează rezistența la pericolele termice (flacără, căldură de contact, căldură convectivă, radiație, stropi de metal); scorul este X1XXXX.
- ISO 13997 (rezistență la tăiere): metodă de măsurare a forței necesare pentru a tăia materialul; rezultatul atinge 6 N (612 g), corespunzând nivelului B (risc scăzut).
- EN ISO 21420 (cerințe generale pentru mănuși de protecție): această normă acoperă în special dexteritatea, cerințele de siguranță și informațiile furnizate împreună cu mănușile; scorul de dexteritate este de 5/5.
- ISO 18889 / GR (protecție împotriva pesticidelor): mănușa este certificată pentru sarcini de reintrare (GR), indicând o rezistență la penetrarea substanțelor fitosanitare.
- OEKO-TEX® STANDARD 100: etichetă internațională care certifică absența substanțelor nocive în textile, de la fibră până la produsul finit. KryTech 580 nu conține nici DMF, nici silicon.
MAPA cut-resistant glove Krynit 580 GripuProof, bl, size 9
Colour : Black

Puncte forte

Aderență: prindere sigură în medii uleioase, murdare sau umede datorită stratului de acoperire Grip & Proof din nitril.
Impermeabil: limitează pătrunderea lichidelor și reduce riscul de dermatită.
Fără silicon: nu lasă urme pe tablă sau sticlă.
Subțire: dexteritate maximă (5/5 EN ISO 21420) pentru manipularea pieselor mici.
Durabil: rezistență la abraziune de nivel 4 (EN 388) pentru o durată de viață prelungită.
Responsabil: fibre reciclate, ambalaj optimizat și 95 g de CO₂ economisite pe pereche.

Aplicații

Această mănușă își găsește principalele utilizări în medii în care mâinile sunt expuse simultan la riscuri de tăiere și la prezența lichidelor. În industria mecanică și auto, este potrivită pentru manipularea pieselor unse cu ulei, sortarea pieselor mici ascuțite, manipularea tablelor și prelucrarea în prezența uleiului de tăiere. Este, de asemenea, perfect pentru operațiuni de decupare și ștanțare, precum și pentru lucrări de întreținere în medii umede (apă, uleiuri, grăsimi, hidrocarburi).
Dincolo de mecanică, modelul 580 se adaptează și altor sectoare industriale: industria sticlei, agricultura, producția, etc.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime9
Nivelul de rezistență la tăiereb
Material de bazăhdpe
Contactul cu alimentelenu
Mediu de utilizareuleios sau gras
Nivelul de rezistență la abraziune4
ESDnu
Acoperirea mănușilornitril
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime