Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi MAPA 599 9

KryTech 599

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

MAPA:599 9
Rubix:d820036
Producator:34599059
EAN:3245425994191
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime9
Nivelul de rezistență la tăiereb
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 599 9 MAPA - MAPA KRYNIT 599 GRIP & PROOF BLACK/GREY SIZE 9


Mănușile Mapa KryTech 599 combină protecția împotriva tăieturilor cu o prindere sigură la manipularea pieselor unsuroase. Tehnologia lor Grip & Proof facilitează prinderea și permite lucrul cu precizie în medii unsuroase.

Caracteristici:
Mănușile KryTech 599 de la Mapa utilizează un strat de nitril Grip & Proof conceput pentru a combina rezistența la lichide cu aderența pe suprafețe uleioase. Această tehnologie împiedică scăparea pieselor din mâini, limitând în același timp pătrunderea uleiului în mănușă. Suportul tricotat fără cusături, pe bază de fibre PEHD, oferă protecție împotriva tăieturilor și menține o sensibilitate tactilă bună pentru operațiunile de precizie.
Nivelul de protecție împotriva tăieturilor ISO B este afișat cu caractere mari pe dosul mănușii, pentru a facilita identificarea acesteia. Această parte din spate este aerisită, ceea ce facilitează circulația aerului în timpul utilizării și previne acumularea de transpirație în mănușă. Materialele conțin fibre reciclate, iar compoziția nu conține silicon și DMF.

Specificații:
- Tehnologie: Grip & Proof.
- Material de acoperire: nitril.
- Suport: tricotat fără cusături pe bază de fibre PEHD.
- Grosime: 13.
- Finisaj exterior: partea din spate aerisită, marcată cu nivelul de protecție.
- Manșetă: manșetă tricotată.
- Culoare: negru, gri.
- Lungime: 23–27 cm.
- Mărimi: 7, 8, 9, 10, 11.
- Dexteritate (EN ISO 21420): 5/5.
- Rezistență la tăiere conform ISO 13997: 6 N (612 g).
- Fibre reciclate în mănușă: 22 %.
- Fibre reciclate în căptușeală: 37 %.
- Reducere estimată a amprentei de carbon: 95 g de CO₂ pe pereche.
- Ambalare: 1 pereche/pungă, 12 perechi/pungă, 48 perechi/cutie.
- Fără silicon.
- Fără DMF.

Standardele:
- Regulamentul (UE) 2016/425 – privind echipamentele de protecție individuală. Mănușile KryTech 599 de la Mapa se încadrează în categoria III și poartă marcajul CE.
- EN 388 – standard privind riscurile mecanice pentru mănușile de protecție. Nivelul 4X42B indică performanțele mănușii în ceea ce privește abraziunea (4), ruperea (4), perforarea (2) și tăierea conform ISO 13997 (B).
- EN 407 – standard privind riscurile termice legate de căldură și foc. Nivelul X1XXXX indică aici o rezistență la căldura de contact, în timp ce celelalte criterii nu sunt testate sau nu sunt comunicate.
- ISO 18889 – standard privind protecția împotriva pesticidelor. Marcajul GR corespunde sarcinilor de reintrare.
- EN ISO 21420 – definește cerințele generale pentru mănușile de protecție, în special proiectarea, ergonomia și evaluarea dexterității.
- OEKO‑TEX® STANDARD 100 – certificare textilă care atestă absența substanțelor nocive în materialele utilizate.

Puncte forte

- Rezistență la abraziune favorizată de acoperirea cu nitril, contribuind la durabilitatea mănușii în fața uzurii.
- Prindere facilă pe suprafețe uleioase datorită tehnologiei Grip & Proof.
- Reducerea oboselii musculare în timpul operațiunilor de manipulare datorită îmbunătățirii prinderii.
- Design care integrează fibre reciclate și un ambalaj realizat din materiale reciclate.

Aplicații

Mănușile KryTech 599 de la Mapa sunt utilizate în industria mecanică și auto la manipularea pieselor metalice sau uleioase. Sunt potrivite pentru operațiuni de asamblare a pieselor de motor, înșurubare și bolțuire, precum și pentru sortarea pieselor mici ascuțite.

În atelierele de producție, aceste mănuși sunt potrivite pentru manipularea tablelor, a pieselor debavurate sau a componentelor mecanice impregnate cu ulei de tăiere. Ele sunt utilizate, de asemenea, la lucrări de tăiere, ambutisare sau prelucrare.

Mediile de întreținere industrială care implică apă, uleiuri, unsori sau hidrocarburi constituie, de asemenea, contexte de utilizare obișnuite.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime9
Nivelul de rezistență la tăiereb
Material de bazăhdpe
Contactul cu alimentelenu
Mediu de utilizareuleios sau gras
Nivelul de rezistență la abraziune4
ESDnu
Acoperirea mănușilornitril
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime