Referințe
Optibelt:SPA 212/1
Rubix:d428356
Producator:1619788
EAN:4014486232936


rezumat tehnic
| Profil | spa |
|---|---|
| Diametru orientativ | 212 mm |
| Terminat plictisit max. | 40 mm |
Detalii produs : SPA 212/1 OPTIBELT - SPA 212/1 OPTIBELT
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2700 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Diametru orientativ | 212 mm |
| Terminat plictisit max. | 40 mm |
| Numărul de caneluri | 1 |
| Lungimea butucului | 36 mm |
| Lățimea jantei | 20 mm |
| Diametrul forajului | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere