Referințe
Optibelt:SPA 500/5
Rubix:d419342
Producator:1740330
EAN:4014486233476


rezumat tehnic
| Profil | spa |
|---|---|
| Diametru orientativ | 500 mm |
| Terminat plictisit max. | 65 mm |
Detalii produs : SPA 500/5 OPTIBELT - SPA 500/5 OPTIBELT
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22800 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Diametru orientativ | 500 mm |
| Terminat plictisit max. | 65 mm |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Lungimea butucului | 82 mm |
| Lățimea jantei | 82 mm |
| Diametrul forajului | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere