Referințe
Optibelt:TB SPA 125/4
Rubix:d447321
Producator:1564941
EAN:4014486245356



Detalii produs : TB SPA 125/4 OPTIBELT - TB SPA 125/4 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2500 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Diametru orientativ | 125 mm |
| Bucsă conic | 2012 |
| Numărul de caneluri | 4 |
| Lățimea jantei | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
