Referințe
Optibelt:TB SPA 150/1
Rubix:d427309
Producator:1607581
EAN:4014486245479



Detalii produs : TB SPA 150/1 OPTIBELT - TB SPA 150/1 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1400 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Diametru orientativ | 150 mm |
| Bucsă conic | 1610 |
| Numărul de caneluri | 1 |
| Lățimea jantei | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
