Referințe
Optibelt:TB SPA 180/5
Rubix:d426287
Producator:1598517
EAN:4014486245660



Detalii produs : TB SPA 180/5 OPTIBELT - TB SPA 180/5 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6200 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Diametru orientativ | 180 mm |
| Bucsă conic | 3020 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Lățimea jantei | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
