Referințe
Optibelt:TB SPA 80/3
Rubix:d433514
Producator:1753276
EAN:4014486245004



Detalii produs : TB SPA 80/3 OPTIBELT - TB SPA 80/3 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 900 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Diametru orientativ | 80 mm |
| Bucsă conic | 1210 |
| Numărul de caneluri | 3 |
| Lățimea jantei | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
