Referințe
Optibelt:SPB 112/2
Rubix:d436766
Producator:1630518
EAN:4014486233988


rezumat tehnic
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 112 mm |
| Terminat plictisit max. | 38 mm |
Detalii produs : SPB 112/2 OPTIBELT - SPB 112/2 OPTIBELT
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2400 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 112 mm |
| Terminat plictisit max. | 38 mm |
| Numărul de caneluri | 2 |
| Lungimea butucului | 60 mm |
| Lățimea jantei | 44 mm |
| Diametrul forajului | 38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere