Referințe
Optibelt:SPB 118/6
Rubix:d424104
Producator:1741055
EAN:4014486234084


rezumat tehnic
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 118 mm |
| Terminat plictisit max. | 42 mm |
Detalii produs : SPB 118/6 OPTIBELT - SPB 118/6 OPTIBELT
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6600 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 118 mm |
| Terminat plictisit max. | 42 mm |
| Numărul de caneluri | 6 |
| Lungimea butucului | 85 mm |
| Lățimea jantei | 124 mm |
| Diametrul forajului | 42 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere