Referințe
Optibelt:SPB 450/4
Rubix:d421396
Producator:1713123
EAN:4014486235142


rezumat tehnic
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 450 mm |
| Terminat plictisit max. | 65 mm |
Detalii produs : SPB 450/4 OPTIBELT - SPB 450/4 OPTIBELT
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20500 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 450 mm |
| Terminat plictisit max. | 65 mm |
| Numărul de caneluri | 4 |
| Lungimea butucului | 80 mm |
| Lățimea jantei | 86 mm |
| Diametrul forajului | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere