Referințe
Optibelt:TB SPB 200/4
Rubix:d428495
Producator:1545444
EAN:4014486246988



Detalii produs : TB SPB 200/4 OPTIBELT - TB SPB 200/4 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9100 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 200 mm |
| Bucsă conic | 3020 |
| Numărul de caneluri | 4 |
| Lățimea jantei | 82 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
