Referințe
Optibelt:TB SPB 200/8
Rubix:d429535
Producator:1705752
EAN:4014486247015



Detalii produs : TB SPB 200/8 OPTIBELT - TB SPB 200/8 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13500 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 200 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 8 |
| Lățimea jantei | 158 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
