Referințe
Optibelt:TB SPB 800/3
Rubix:d446185
Producator:1667201
EAN:4014486248258



Detalii produs : TB SPB 800/3 OPTIBELT - TB SPB 800/3 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 36700 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 800 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 3 |
| Lățimea jantei | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
