Referințe
Optibelt:TB SPC 224/8
Rubix:d418546
Producator:1634256
EAN:4014486248562



Detalii produs : TB SPC 224/8 OPTIBELT - TB SPC 224/8 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24900 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Diametru orientativ | 224 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 8 |
| Lățimea jantei | 212.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
