Referințe
Optibelt:TB SPC 425/5
Rubix:d441523
Producator:1513602
EAN:4014486249163



Detalii produs : TB SPC 425/5 OPTIBELT - TB SPC 425/5 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45000 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Diametru orientativ | 425 mm |
| Bucsă conic | 4040 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Lățimea jantei | 136 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
