Referințe
Optibelt:SPZ 85/3
Rubix:d429858
Producator:1574886
EAN:4014486236217


rezumat tehnic
| Profil | spz |
|---|---|
| Diametru orientativ | 85 mm |
| Terminat plictisit max. | 38 mm |
Detalii produs : SPZ 85/3 OPTIBELT - SPZ 85/3 OPTIBELT
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1100 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Diametru orientativ | 85 mm |
| Terminat plictisit max. | 38 mm |
| Numărul de caneluri | 3 |
| Lungimea butucului | 35 mm |
| Lățimea jantei | 40 mm |
| Diametrul forajului | 38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere