Referințe
Optibelt:TB SPZ 150/8
Rubix:d425088
Producator:1646075
EAN:4014486250541



Detalii produs : TB SPZ 150/8 OPTIBELT - TB SPZ 150/8 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5100 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Diametru orientativ | 150 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 8 |
| Lățimea jantei | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
