Referințe
Optibelt:TB SPZ 250/6
Rubix:d440977
Producator:1789610
EAN:4014486251005



Detalii produs : TB SPZ 250/6 OPTIBELT - TB SPZ 250/6 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7000 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Diametru orientativ | 250 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 6 |
| Lățimea jantei | 76 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
