Referințe
Optibelt:TB SPZ 280/1
Rubix:d425983
Producator:1688153
EAN:4014486251029



Detalii produs : TB SPZ 280/1 OPTIBELT - TB SPZ 280/1 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2900 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Diametru orientativ | 280 mm |
| Bucsă conic | 2012 |
| Numărul de caneluri | 1 |
| Lățimea jantei | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
