Referințe
Optibelt:TB SPZ 450/3
Rubix:d426843
Producator:1703188
EAN:4014486251319



Detalii produs : TB SPZ 450/3 OPTIBELT - TB SPZ 450/3 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9800 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Diametru orientativ | 450 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 3 |
| Lățimea jantei | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
