Referințe
Optibelt:TB SPZ 85/4
Rubix:d437145
Producator:1544483
EAN:4014486249934



Detalii produs : TB SPZ 85/4 OPTIBELT - TB SPZ 85/4 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 900 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Diametru orientativ | 85 mm |
| Bucsă conic | 1610 |
| Numărul de caneluri | 4 |
| Lățimea jantei | 52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
