Referințe
FAG:HJ1072
Rubix:d341946
Producator:0191814930000
EAN:4012801329231

Detalii produs : HJ1072 FAG - FAG HJ1072 L-SECTION RING
Ring with angular cross section
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 39,5x423x423 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 7380 g |
| Diametrul interior | 360.08 mm |
| Diametrul exterior | 423 mm |
| Lățime | 39.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
