Referințe
FAG:HJ210-E
Rubix:d1247560
Producator:0382365910000
EAN:4012801371285

Detalii produs : HJ210-EFAG - FIXING/SECURING ELEMENT FAG HJ210-E
L-section ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 9x64,1x64,1 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 61 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 64.1 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
