Referințe
FAG:HJ2220-E
Rubix:d344322
Producator:0383832760000
EAN:4012801217538

Detalii produs : HJ2220-E FAG - FAG HJ2220-E L-SECTION RING
Ring with angular cross section
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 16x128x128 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 448 g |
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 127.5 mm |
| Lățime | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
