Referințe
FAG:HJ2322-E
Rubix:d340163
Producator:0382368690000
EAN:4012801372015

Detalii produs : HJ2322-E FAG - FAG HJ2322-E L-SECTION RING
Ring with angular cross section
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 26,5x155,9x155,9 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1270 g |
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 155.9 mm |
| Lățime | 26.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
