Referințe
FAG:HJ417
Rubix:d344377
Producator:0382371640000
EAN:4012801372695

Detalii produs : HJ417 FAG - FAG HJ417 L-SECTION RING
Ring with angular cross-section
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 24x126x126 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 880 g |
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 126 mm |
| Lățime | 24 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
