Referințe
FAG:HJ234-E
Rubix:d1248166
Producator:0191825890000
EAN:4012801372060

Documente
Detalii produs : HJ234-EFAG - FIXING/SECURING ELEMENT FAG HJ234-E
Angular section ring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 170.06 mm |
| Diametrul exterior | 218.4 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
