Referințe
FAG:TSV215
Rubix:d1248984
Producator:0384297560000
EAN:4012801438438
Detalii produs : TSV215FAG - SEALS/COVER FAG TSV215
Felt sealing set FAG
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 108,7x19,5x108,7 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 362 g |
| Diametrul interior | 108.7 mm |
| Diametrul exterior | 19.5 mm |
| Lățime | 108.7 mm |
| Serie | tsv |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

