Burghiu spiral Spartex 652448

Laminated hss drill bits with taper shank

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Spartex:652448
Rubix:d794168
EAN:3660338002984
DRILL ROLL-FORGED - HSS - MORSE TAPER SHANK Drilling diameter mm 22,00

rezumat tehnic

Diametrul forajului22 mm
Lungime totală248 mm
Lungimea tăieturii150 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 652448 SPARTEX - 652448 BURGHIU HSS LAMINAT CU COADA CONICA MORSE 22 MM SPARTEX


Laminated HSS morse taper shank drill bit. .
Use: .
- stationary maintenance machines .
- low-alloy steels

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului22 mm
Lungime totală248 mm
Lungimea tăieturii150 mm
Tipul tijeiconic
Din standarddin 345
Răcire internănu
Materialul caroserieihss
Unghiul vârfului118 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere