Referințe
ACE:GS-40-150-EA-500N
Rubix:d778489
Producator:GS-40-150_EA_0500N



Detalii produs : GS-40-150-EA-500N ACE - GS-40-150-EA-500N ACE
Large gas spring, 40x400 stroke
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 20 mm |
|---|---|
| Călătorie | 150 mm |
| Lungimea maximă | 417 mm |
| Forță | 500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere