Referințe
ACE:GS-40-100-FB-500N
Rubix:d778246
Producator:GS-40-100_FB_0500N



Detalii produs : GS-40-100-FB-500N ACE - GS-40-100-FB-500N ACE
Large gas spring, 40x400 stroke
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 20 mm |
|---|---|
| Călătorie | 100 mm |
| Lungimea maximă | 317 mm |
| Forță | 500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere