Referințe
ACE:GS-40-200-CC-1350N
Rubix:d778495
Producator:GS-40-200_CC_1350N

Detalii produs : GS-40-200-CC-1350N ACE - GS-40-200-CC-1350N ACE
Large gas spring, 40x400 stroke
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 20 mm |
|---|---|
| Călătorie | 200 mm |
| Lungimea maximă | 517 mm |
| Forță | 1350 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere