Referințe
ACE:GS-70-200-DB-2000N
Rubix:d778697
Producator:GS-70-200_DB_2000N

Detalii produs : GS-70-200-DB-2000N ACE - GS-70-200-DB-2000N ACE
Large gas spring, special
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 30 mm |
|---|---|
| Călătorie | 200 mm |
| Lungimea maximă | 520 mm |
| Forță | 2000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere