Referințe
ACE:GS-70-700-ED-2000N
Rubix:d779213
Producator:GS-70-700_ED_2000N

Detalii produs : GS-70-700-ED-2000N ACE - GS-70-700-ED-2000N ACE
Large gas spring, special
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 30 mm |
|---|---|
| Călătorie | 700 mm |
| Lungimea maximă | 1520 mm |
| Forță | 2000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere