Referințe
Kipp:K0234.086051
Rubix:d619607
EAN:4059245128501



Detalii produs : 06952-086051 KIPP - 06952-086051 KIPP
LEDGE HANDLE, FORM:B ALUMINIUM, BLACK
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 192 g |
|---|---|
| Lungime | 106 mm |
| Material/finisare | Aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere