Referințe
Kipp:K0130.1502
Rubix:d630719
EAN:4059245128334



Detalii produs : 06950-1502 KIPP - 06950-1502 KIPP
LEDGE HANDLE, FORM:B ALUMINIUM, BLACK
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 515 g |
|---|---|
| Lungime | 150 mm |
| Material/finisare | Aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere