Referințe
Kipp:K0130.2001
Rubix:d626269
EAN:4059245128341



Detalii produs : 06950-2001 KIPP - 06950-2001 KIPP
LEDGE HANDLE, FORM:B ALUMINIUM, BLACK
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 690 g |
|---|---|
| Lungime | 200 mm |
| Material/finisare | Aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere