Placă pentru picioare Elesa+Ganter GN 343.1-25-M6-KR
Levelling feet, female thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 343.1-25-M6-KR
Rubix:259818
Producator:GN 343.1-25-M6-KR
EAN:4045525494404





Detalii produs :
GN 343.1 levelling feet cannot be disassembled.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31 g |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Diametru | 20 mm |
| Formă | kr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
